Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tætningsmasse til motorer og kabinetter DP 300
Permanent tætningsmasse til motorer og kabinetter med høj temperaturbestandighed
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende tætningsevne takket være permanente plastegenskaber (ikke-hærdende)
- Modstandsdygtighed over for vibrationer garanteres selv efter flere års eksponering
- Trækker ikke tråde under påføringen
- Løber ikke på lodrette eller nedadskrånende overflader
- Temperaturbestandig fra -50 °C til +270 °C, i kortvarige perioder op til +300 °C
- Dårlig varmeledningsevne
- Binder sig ikke kemisk til metaller eller andre materialer, forebygger atmosfærisk korrosion
- Modstandsdygtig over for vand, luft, benzin, petroleum, en række olier, syntetiske smøremidler, vand-/glykol- og metanolforbindelser, kølevæske, karbonfluoridkølemidler
- Silikonefri
- Ugiftig
Ikke egnet til tætning af bundkar.
Materialekombinationer:
1. Metal – metal
2. Metal – plast
3. Plast – plast
NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151822
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Rengør tætningsfladerne med acetonerensemiddel. Anvend DP 300 tætningsmasse til motorer og kabinetter på den ene side med høje ruhedsdybder på begge sider, og lad den fordampe i ca. 10 minutter. Monter derefter delene. Efter 10 minutter spænder du skrueforbindelsen igen. Intet behov for længere ventetid!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!