360° sprayflaske
Spraydåse 360 grader
1/2 LTR. BEHOLDER NEUTRAL 360.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialpumpesystem giver 360° anvendelse
For pålideligt arbejde omvendt, diagonalt og vertikalt.
Ergonomisk, robust dysehoved med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan let betjenes med tre fingre
Reguleringsdyse med op til 15 bar stempeltryk, kan lukkes
- Alle indstillinger fra tåge til stråle er mulig
- Forhindrer, at kemikalier siver ud under transport
Transparent, brudsikker 0,5 liters beholder
- Aktuelt niveau er synligt
- God stabilitet takket være konisk form
Skalering i 100 ml inddelinger
Nyttigt hjælpemiddel ved påfyldning og blanding.
Mærkat, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af indholdet
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
Velegnet til mineralske, alkaliske, basiske og olieholdige Würth-produkter. Ikke egnet til harpiksfjerner, acetonerens og 1A dele- og montagerens.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til industri, handelserhverv eller værksteder. Ideel til rengøring af biler og lastbiler (indvendig rengøring, tromle- og skivebremser), til rengøring af chassis, motorforsegling, værktøjsvedligeholdelse, korrosionsbeskyttelse, overfladebehandling og til rengøring af maskiner og metal.
Materiale | Polypropylen/polyethylen |
Farve | Transparent, mat |
Udvendig diameter | 133 mm |
Højde | 256 mm |
Tom vægt | 130 g |
Indhold | 500 ml |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!