Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
360° sprayflaske
Opløsningsmiddelbestandigt sugesystem giver 360° anvendelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Specialpumpesystem giver 360° anvendelse
For pålideligt arbejde omvendt, diagonalt og vertikalt.
Ergonomisk, robust dysehoved med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan let betjenes med tre fingre
Reguleringsdyse med op til 15 bar stempeltryk, kan lukkes
- Alle indstillinger fra tåge til stråle er mulig
- Forhindrer, at kemikalier siver ud under transport
Transparent, brudsikker 0,5 liters beholder
- Aktuelt niveau er synligt
- God stabilitet takket være konisk form
Skalering i 100 ml inddelinger
Nyttigt hjælpemiddel ved påfyldning og blanding.
Mærkat, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af indholdet
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
Velegnet til mineralske, alkaliske, basiske og olieholdige Würth-produkter. Ikke egnet til harpiksfjerner, acetonerens og 1A dele- og montagerens.
Velegnet til industri, handelserhverv eller værksteder. Ideel til rengøring af biler og lastbiler (indvendig rengøring, tromle- og skivebremser), til rengøring af chassis, motorforsegling, værktøjsvedligeholdelse, korrosionsbeskyttelse, overfladebehandling og til rengøring af maskiner og metal.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!