Højtemperatur-silikone
Silikonefugemasse, høj temperatur
HØJTEMPERATUR SILIKONE, 310 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj temperaturmodstand op til +250 °C, kortvarigt (maks. 1,5 t) op til +300 °C
- Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, velegnet til samlinger med kemisk eksponering (se liste over modstandsdygtighed)
- Modstandsdygtig over for ældning og UV-lys
- Overhold anvisningerne i informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser"
- Der skal sikres tilstrækkelig luftudskiftning i hærdningsfasen
- En højere belægningstykkelse forlænger hærdningstiden
Klassificeret i overensstemmelse med DIN 4102 B2 – normal antændelighed (i hærdet tilstand).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til tætning ved opstilling af fyr, varmeanlæg, klimaanlæg, vaskemaskiner og tørretumblere.
- Overfladen skal have stor bæreevne, være ren, tør og fri for fedt, rust og vand
- Yderligere oplysninger i det tekniske datablad
Indhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | Acetat-silikone |
Lugt/duft | Eddike |
Farve | Rødbrun |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 20 % |
Min. tid for hindedannelse | 8 min |
Min. brudforlængelse | 350 % |
Shore A-hårdhed | 30 |
Min./maks. temperaturmodstand | -50 til 250 °C |
Min./maks. tid for dannelse af hinde | 8-12 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fungicide egenskaber | Nej |
Massefylde | 1,05 g/cm³ |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 300 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Overfladeforbehandling påkrævet | På porøse overflader |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Min. flammepunkt | 250 °C |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Modstand mod | Aldring |
Kan gencoates/kan males over | Nej |
Brandklasse | B2 - normalt brændbart |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | på maks. 25 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!