Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Højtemperatur-silikone
Særlig tætningsmasse til fuger, der er udsat for høje temperaturer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj temperaturmodstand op til +250 °C, kortvarigt (maks. 1,5 t) op til +300 °C
- Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, velegnet til samlinger med kemisk eksponering (se liste over modstandsdygtighed)
- Modstandsdygtig over for ældning og UV-lys
- Overhold anvisningerne i informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser"
- Der skal sikres tilstrækkelig luftudskiftning i hærdningsfasen
- En højere belægningstykkelse forlænger hærdningstiden
Til tætning ved opstilling af fyr, varmeanlæg, klimaanlæg, vaskemaskiner og tørretumblere.
- Overfladen skal have stor bæreevne, være ren, tør og fri for fedt, rust og vand
- Yderligere oplysninger i det tekniske datablad
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!