Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G.
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/_dsxHfzw5ao&feature=youtu.be

Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 1
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 2
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 3
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 4
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 5
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G. - 6

Hydrauliktætningsmasse med lav styrke

Hydrauliktætningsmasse med lav styrke
DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G.

Varenr. 0893545050
EAN 4045989343058
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til forsegling af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser under høje belastninger. Med skrueforbindelser, op til rørets/slangens sprængtryk

Lav styrke, derfor let at skille ad



Fremragende modstandsdygtighed over for alle hydrauliske væsker og brændstoffer


Høj grad af sikkerhed, da forringelser som følge af opløsning af produktet kan undgås.



Hurtighærdende, selv ved lave temperaturer


Minimeret nedetid



100 % fyldning


Huller fyldes helt ud, og den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.



Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie



DOS-system:


  • Praktisk betjening med én hånd takket være den praktiske drejelukning, så du altid har én hånd fri til at gribe fat med.

  • Med doseringssystemet kan doseringen indstilles trinløst, så den passer til anvendelsesformålet, og dermed holdes forbruget og omkostningerne på et minimum

  • Omkostningsoptimering takket være tømning med stort set intet restprodukt i doseringstuden
Bemærk
  • Som følge af den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test med henblik på processikkerhed, hvis hydrauliktætningsmassen anvendes i forbindelser, der indeholder kobber, som på langt sigt kommer i kontakt med vand på 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.

  • Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser op til 200 bar, med forbelastede skrueforbindelser op til rørets/slangens sprængningstryk. Specielt designet til brug med højtryksvæskesystemer inden for bilindustrien og erhvervskøretøjsindustrien, metal- og værktøjsfremstilling, skibsbygning, maskin- og motorbyggeri, el- og elektronikbyggeri.

Instruktioner

Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Metakrylsyreester

Farve

Violet

Tæthed/betingelser

1,2 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskositet/betingelser

14000-20000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/2,5 o/min

Maks. evne til udfyldning af mellemrum

0.15 mm

Egnet til

Gevinddiameter maks. R 3/4

Fuld hærdning/tørring, betingelser

Udelukkelse af ilt og kontakt med metal (kobber- eller jernioner)

Min./maks. oprindelig styrke

30-40 min.

Min./maks. funktionel styrke

2-3 t.

Min./maks. endelig styrke

12 t.-24 t.

Min./maks. startmomentet

5-10 Nm

Startmomentbetingelser

DIN EN 15865

Min./maks. eksisterende tilspændingsmoment

0-3 Nm

Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment

DIN EN 15865

Min./maks. trykforskydningsstyrke/betingelser

1-5 N/mm² / i overensstemmelse med ISO 10123

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 150 °C

Min. flammepunkt

100 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur

Vægt for indhold

50 g

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder