Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Selvklæbende PE-beskyttelsesfolie

Selvklæbende beskyttelsesfolie PE
BESKYTTELSESFOLIE M KLÆB B600MMX100M RL

Varenr. 0894100600

EAN 4058794215038

Prisvisning for kunder efter login
Selvklæbende PE-beskyttelsesfolie

Varenr. 0894100600
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
Selvklæbende beskyttelsesfolie til universalbrug
  • Klæbende inderside

  • Ekstremt stærkt

  • Hurtigt at påsætte og fjerne
Bemærk

Den beskyttede overflade skal være ren, tør og fri for fedt, støv eller andre forurenende stoffer. Ikke egnet til overdækning af malede overflader i længere tid (f.eks. til at beskytte køretøjer under transport). Udsæt ikke selvklæbende folie for temperaturer over +65 °C eller under -10 °C. Dette kan medføre klæberester. Optimal udnyttelse af klæbefolien ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forsegling af vinduer med defekte eller manglende ruder og glastag, afdækning af døre ved udskiftning af ruder, indgangsbeskyttelse til dørtrin, beskyttelse af beskadigede køretøjer, beskyttelse af tæpper og interiør, vinger og motorhjelme og mange andre anvendelser.

Materiale

PE - polyethylene

Længde

100000 mm

Bredde

600 mm

Område

60 m²

Massefylde

0,925 g/cm³

Farve

Grøn

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger