Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvklæbende PE-beskyttelsesfolie
Selvklæbende beskyttelsesfolie til universalbrug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Klæbende inderside
- Ekstremt stærkt
- Hurtigt at påsætte og fjerne
Den beskyttede overflade skal være ren, tør og fri for fedt, støv eller andre forurenende stoffer. Ikke egnet til overdækning af malede overflader i længere tid (f.eks. til at beskytte køretøjer under transport). Udsæt ikke selvklæbende folie for temperaturer over +65 °C eller under -10 °C. Dette kan medføre klæberester. Optimal udnyttelse af klæbefolien ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C.
Forsegling af vinduer med defekte eller manglende ruder og glastag, afdækning af døre ved udskiftning af ruder, indgangsbeskyttelse til dørtrin, beskyttelse af beskadigede køretøjer, beskyttelse af tæpper og interiør, vinger og motorhjelme og mange andre anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!