Sikkerhedshjelm med UV-indikator
Sikkerhedshjelm med UV-indikator
HJELM MED UV-INDIKATOR
Varenr. 0899200140
EAN 4045989571536
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God beskyttelse
- UV-indikator hjælper til at bestemme hjelmens levetid
- Godkendt fra -30° til 50° C
- Slagfast materiale i ABS
Justerbar
- Kan tilpasses i størrelsen
Maling, opløsningsmidler og lim kan opløse materialet og dermed forringe hjelmens beskyttelsesevne.
Godkendt til ”LD” (tværgående deformering) og ”MM” (smeltet metal) samt godkendt efter EN 397.
Anvendes til alle områder, hvor sikkerhedshjelm er påbudt. Særdeles velegnet til udendørs brug.
Rengør hjelmen med en mild sæbeopløsning i varmt vand. Opbevar den tørt og køligt uden direkte sollys. Kassér hjelmen ved første tegn på sprækker, slag eller slitage for at sikre hjelmens beskyttelsesevne.
Farve | Hvid |
Min./maks. størrelse | 54cm-62cm |
Indendørs udstyr, hjelm | 4-punkts |
EN-standard | 397 |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Materiale | ABS |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |