Standarder og ekstra godkendelser
Vores hjelme er godkendt efter EN 397. der er en standard for industrisikkerhedshjelme. Hjelme, der er godkendt efter EN 397 og ikke har ventilation, kan derudover have disse ekstra godkendelser:
- LD: LD står for Lateral Deformation. Det vil sige tværgående deformering, altså beskyttelse mod tryk fra siden
- MM: MM er en forkortelse for Molten Metal, hvilket betyder, at hjelmen beskytter mod smeltet metal
Endelig er der EN 812. Standarden angiver, at der er tale om en ”hård arbejdshat”. Würths bump cap/sikkerhedskasket har eksempelvis denne godkendelse.
Korrekt anvendelse af hjelmen
Det er vigtigt, at hjelmen har en god pasform, opfylder dine arbejdsopgavers krav og kasseres, hvis den er slidt og derved ikke længere yder den bedst mulige beskyttelse.
Det er derfor en god idé, at du:
- Jævnligt kontrollerer dine hjelme for skader såsom revner eller sprækker
- Ikke anvender hjelme, der er skadet eller misfarvet. Misfarvningen kan skyldes UV-stråler, kraftig varme eller kemikalier
- Bruger hjelm med hagerem, hvis den kan falde af under dit arbejde. Det kan eksempelvis være, hvis der er mulighed for, at du kan ramme ind i noget
- Sikrer hjelmen har en god pasform til den enkelte bruger. Det gør du ved at tilpasse hjelmens remme
Hvis du har behov for vejledning i, hvilken arbejdshjelm du skal anvende, og hvordan du anvender den korrekt, kan du altid kontakte Würths sikkerhedsspecialister. De vejleder dig i, hvordan du får bedst mulig beskyttelse med eksempelvis arbejdshjelme. Læs mere om sikkerhedsspecialisterne.
Sikkerhedshjelme og stilladssikkerhedshjelm
I vores sortiment finder du blandt andet stilladssikkerhedshjelm, sikkerhedshjelm med UV-indikator samt sikkerhedshjelm med ventilering.
Würths stilladssikkerhedshjelm er en ergonomisk korrekt letvægtssikkerhedshjelm med godt udsyn opad. Den er behagelig at bære, da den er foret med skum og har god ventilation. Hjelmen kan også justeres, så den får en god pasform. Endelig kan du fastgøre pandelamper til hjelmen.
Vores sikkerhedshjelm med UV-indikator hjælper dig med at fastsætte, hvor længe hjelmens levetid er. Arbejdshjelmen er desuden justerbar, er produceret i slagfast materiale og er især velegnet til udendørs brug. Den er godkendt til temperaturer fra -30° til 50° C.
Sikkerhedshjelmen med ventilationshuller har en holdbar hjelmkonstruktion og er nem at regulere i størrelsen. Arbejdshjelmens ventilation forbedrer luftcirkulationen, hvilket giver dig ekstra komfort. Overfladen reducerer desuden genskin, og den brede skygge beskytter mod sollys og regn. Endelig kan du montere ekstra udstyr på hjelmen, eksempelvis høreværn.
Bump Cap/sikkerhedskasket
I vores sortiment finder du også en bump cap. Den yder ikke samme beskyttelse mod eksempelvis faldende genstande, som sikkerhedshjelme gør. Men den er brugbar til arbejdssituationer, hvor der kun er behov for beskyttelse mod lette stød og skrammer. Det kan eksempelvis være, hvis der er hårde genstande, som der er risiko for, at du kan slå hovedet imod. Bump cap’en – også kaldet en sikkerhedskasket – fås i blå og sort.