Elektrikerhjelm SH-E 2000-S
Elektrikersikkerhedshjelm, SH 2000-E-S
ELEKTRIKERHJELM, HVID
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hjelmens skal er helt lukket, så den er velegnet til brug for elektrikere
I overensstemmelse med EN 397 og EN 50365 (1000 VAC)
Optimal, hurtig breddejustering
Justeringsknap
Uhindret udsyn opad
Kort hjelmspids
Optimal pasform og komfort
Sekspunktsrem med tekstilophæng
Kompatibel med visir og høreværn
Adaptersystem og Euroslot-adaptere på siden
Testet i overensstemmelse med EN 397 med supplerende krav
- Velegnet til meget lave temperaturer ned til -30 °C.
- Beskytter mod svejsesprøjt (MM = smeltet metal)
Farve | Hvid |
Min./maks. størrelse | 51cm-61cm |
Indendørs udstyr, hjelm | 6-punkts |
EN-standard | 397, 50365 |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Materiale | PE - polyethylene |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!