Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Affaldspose med snoreluk

Stor affaldssæk med snoreluk
KLAR AFFALDSSÆKKE M/SNORTRÆK 10STK

Varenr. 0899800601

EAN 4045989624041

Prisvisning for kunder efter login
Affaldspose med snoreluk

Varenr. 0899800601

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Forseglede sider

  • Til privat og erhvervsbrug
Bemærk

Med disse sække kan du med det samme se indholdet, hvilket gør det lettere at sortere affald. De gennemsigtige affaldssække sikrer, at indholdet sorteres korrekt, før det sendes videre til forarbejdning eller bortskaffelse.


Dette fremmer ikke kun gennemsigtighed og ansvarlighed i affaldshåndteringen, men bidrager også til at mindske omkostningerne ved bortskaffelse af forurenet eller forkert sorteret affald. Det bidrager også til at øge bevidsthed og ansvarlighed ved at gøre det tydeligt, hvilket affald der kan genanvendes, og hvad der ikke kan.

Transparant og kraftig affaldssæk med praktisk snoretræk, til indsamling eller sortering af blandt andet tungt affald samt andre formål. Produceret af genanvendt plast. Passer til de mest gængse stativer og skraldespande.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indhold

100 l

Materialetykkelse

47 µm

Materiale

LDPE - polyethylen med lav tæthed

Farve

Transparent

Bredde

720 mm

Længde

1020 mm

Produktvægt (pr. vare)

788 g

Antal afrivninger

10 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger