Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forseglede sider
- Til privat og erhvervsbrug
Med disse sække kan du med det samme se indholdet, hvilket gør det lettere at sortere affald. De gennemsigtige affaldssække sikrer, at indholdet sorteres korrekt, før det sendes videre til forarbejdning eller bortskaffelse. Dette fremmer ikke kun gennemsigtighed og ansvarlighed i affaldshåndteringen, men bidrager også til at mindske omkostningerne ved bortskaffelse af forurenet eller forkert sorteret affald. Det bidrager også til at øge bevidsthed og ansvarlighed ved at gøre det tydeligt, hvilket affald der kan genanvendes, og hvad der ikke kan
Tolerance: +/- 5 % på vægt og dimensioner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!