Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forankringsmørtel WIT-NORDIC

Kemisk injektionsmørtel WIT-NORDIC
WIT NORDIC, 300 ML

Varenr. 0903450103

EAN 4053479328485

Prisvisning for kunder efter login
Forankringsmørtel WIT-NORDIC

Varenr. 0903450103
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
Vintermørtel (kan lægges i ved ned til -20 °C), til beton og murværk

2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester



Ideel til byggepladser om vinteren


  • Kan bruges med en omgivende temperatur og en mørteltemperatur ned til -20 °C

  • Patron- og opbevaringstemperatur over -20 °C


Fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1:


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1



Fastgørelsespunkt, murværk:


Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1



Patronen kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket

Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
Bemærk

Nyttige oplysninger: WIT-NORDIC er velegnet til brug ved meget lave temperaturer (patron, omgivelser, forankringsgrund) ned til -20 °C. Brug ved temperaturer på +20 °C eller derover (patron, miljø, grundmateriale) anbefales ikke.

Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Forankring ved ekstremt lave monteringstemperaturer (ned til -20 °C)

  • Velegnet til fastgørelse af trækonstruktioner, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, gitre, sanitetsartikler, rør, kabelrør osv.

Indhold

300 ml

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved -20 °C til 20 °C

Kemisk basis

Vinylester

Farve

Grå, Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger