Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ
Betonspecialist, kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ
WIT-VIZ 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri
- 150 ml, 330 ml og 420 ml patroner kan genbruges ved at udskifte mixermundstykket eller ved at genforsegle med forseglingshætten
- Individuelt fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton: Gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IT
- Individuelt fastgørelsespunkt, dynamisk: Gevindstang W-VIZ-A dynamisk og W-VIZ-AV dynamisk
- Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG
- Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG
- Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
- Gevindstang W-VIZ-A: Rækværker, metalkonstruktioner og -profiler, beslag, støtter, trapper osv.
- Gevindstang W-VIZ-IG: Rækværker, metalkonstruktioner og trapper osv.
- Gevindstang W-VIZ-A dynamisk: Svingningskraner, kranbaner, ventilatorer, svejserobotter, transportbånd, vejskilte osv.
Beholder | Patron |
Indhold | 300 ml |
Velegnet fugepistol | Batteridrevet fugepistol 330 ml |
Min./maks. procestemperatur/betingelser | -5 til 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Min./maks. lufttemperatur/betingelser | -40 til 120 °C / efter fuldstændig hærdning |
Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks. | 72 °C |
Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks. | 120 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C |
Godkendelse | ETA-04/0095 |
Kemisk basis | Vinylester, styrenfri |
Farve | Grå |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!