Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonspecialistens injektionsmørtel WIT-VIZ
Klæbemørtel til ekstreme belastninger i beton (indsprøjtningssystem F-VIZ) og træthedsrelaterede påvirkninger (indsprøjtningssystem W-VIZ dynamisk)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri
- 150 ml, 330 ml og 420 ml patroner kan genbruges ved at udskifte mixermundstykket eller ved at genforsegle med forseglingshætten
- Individuelt fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton: Gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IT
- Individuelt fastgørelsespunkt, dynamisk: Gevindstang W-VIZ-A dynamisk og W-VIZ-AV dynamisk
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG
- Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
Anvendelsesområde
- Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG
- Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk seismisk ydelse kategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)
Anvendelsesområde
- Gevindstang W-VIZ-A: Rækværker, metalkonstruktioner og -profiler, beslag, støtter, trapper osv.
- Gevindstang W-VIZ-IG: Rækværker, metalkonstruktioner og trapper osv.
- Gevindstang W-VIZ-A dynamisk: Svingningskraner, kranbaner, ventilatorer, svejserobotter, transportbånd, vejskilte osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!