Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndholdt nittetang med roterende hoved

Blindnitteværktøj med roterende hoved
HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

Varenr. 094916

EAN 4011231867719

Prisvisning for kunder efter login
Håndholdt nittetang med roterende hoved

Varenr. 094916
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
Komplet med bæretaske



Hovedet kan drejes 360º



Indhold:


  • Håndnitteværktøj

  • Gevinddorn med mundstykke til nittemøtrikker

M3, M4 og M5


  • Patron med nittediameter

2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm og 4,0 mm


  • Adaptersæt til hulrumsdyvel

  • Installationsnøgle
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bearbejdning:


  • Blindnitter 2,4 mm til 4 mm

  • Nittemøtrikker M3 til M5

Min./maks. nittediameter

2,4-4,0 mm

Materiale

Stål

Farve

Sort

Vægt

1950 g

Overflade

Lakeret

Håndholdt nittetang med roterende hoved indeholdt:
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved
1 x
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved

NOZ-(F.MANRIVPLRS-094916)-2,4

Beskrivelse:
1.7 mm
Mængde: 1 x
Retrofit-sæt til manuel nittetang
1 x
Retrofit-sæt til manuel nittetang

CNVRNSET-F.CAVDWL

Beskrivelse: For conversion to embed dowels in a hollow space
Mængde: 1 x
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved
1 x
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved

NOZ-(F.MANRIVPLRS-094916)-3

Beskrivelse:
2.3 mm
Mængde: 1 x
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved
1 x
Dyse til manuel nittetang m. roterende hoved

NOZ-(F.MANRIVPLRS-094916)-4

Beskrivelse:
2.8 mm
Mængde: 1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang
1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang

THRMNDRL-(RVTR-094916)-M3

Beskrivelse:
3 mm
For hand-held rivet pliers
Mængde: 1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang
1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang

THRMNDRL-(RVTR-094916)-M4

Beskrivelse:
4 mm
For hand-held rivet pliers
Mængde: 1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang
1 x
Gevindskåren dorn m. dyse til manuel nittetang

THRMNDRL-(RVTR-094916)-M5

Beskrivelse:
5 mm
For hand-held rivet pliers
Mængde: 1 x