Stativ Til arbejdslamper
Stativ til arbejdslampe NOVA, MULTIMATCH
STATIV TIL ARBEJDSLAMPER 135-300 CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget kompakt (i sammenfoldet tilstand)
- Vægt: kun ca. 6 kg
- Foldende holdeclips sørger for ekstra fodstabilitet
- Beslag til lygtetilslutningskabel på en fod (kabelopruller)
- Kabelclips til fastgørelse af lampens tilslutningskabel til alle tre fødder
- Maksimal belastning: 10 kg
- Pulverlakeret stål
Til NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 og 8 arbejdslamper
Dobbelt beslag til montering af to lamper: Varenr. 0981104005
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!