LED-arbejdslampe, akku Ergopower Mini 10W
Akku LED-arbejdslampe Ergopower Mini 10 W
ERGOPOWER MINI 10W
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
SMD LED-lyskilde
God termisk behandling, der understøtter konstant lyseffekt
To lystilstande
1.000 lm og 500 lm
Skift tilstand
Fuld lysstyrke – lys lavt – fra
LED-ladeindikator
4 LED’er på bagsiden angiver batteriets opladningsstatus
Opladning
Via ladekabel med USB-C-tilslutning
Kan bruges sammen med stativ
Stå på bagsiden med et M8-hul
To stærke magneter på stativet
Yderligere installationsmetode
Batteriindikator
- Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Leveres med EU-stik 5 V 1 A lader og USB-C-kabel
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Min./maks. lysstrøm | 500 / 1000 lm |
Farvetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lyseperiode | 3-6 t. |
Ladetid | 4,5 t. |
Slagstyrke | IK09 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Nominel spænding | 5 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 4400 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Nominel effekt | 10 W |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Bredde x højde x dybde | 144 x 100 x 45 mm |
Stiktype | C |
Antal LED'er | 1 STK |
Materiale | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)