Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-arbejdslampe, akku Ergopower Mini 10W
Lille, men kraftig genopladelig LED-arbejdslampe, kan tåle høj eksponering for støv og vand med tæthedsgrad IP67
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
SMD LED-lyskilde
God termisk behandling, der understøtter konstant lyseffekt
To lystilstande
1.000 lm og 500 lm
Skift tilstand
Fuld lysstyrke – lys lavt – fra
LED-ladeindikator
4 LED’er på bagsiden angiver batteriets opladningsstatus
Opladning
Via ladekabel med USB-C-tilslutning
Kan bruges sammen med stativ
Stå på bagsiden med et M8-hul
To stærke magneter på stativet
Yderligere installationsmetode
Batteriindikator
- Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Leveres med EU-stik 5 V 1 A lader og USB-C-kabel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!