Genopladelig LED-arbejdslampe Ergopower 20 W
Akku LED-arbejdslampe Ergopower COB 20 W
AKKU ARBEJDSLAMPE 20W
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust
Aluminiumskabinet med gummikant
Fuld kapacitet med det samme
COB LED-lyskilde
To lystilstande
1.700 lm og 1.000 lm
Skift tilstandssekvens
Fuld lysstyrke - lav lysstyrke - fra
Stativ trinløst justerbar
Kan bruges sammen med stativ
Stativ med monteringshuller (M8)
Leveres med AC/DC-lader
Li-ion: 7,4 V, 57,72 Wh, 7.800 mAh
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm | 1700 lm |
Min./maks. lysstrøm | 1000 / 1700 lm |
Farvetemperatur | 5700 K |
Min./maks. lyseperiode | 3-6 t. |
Lysperiode | 3 t. |
Ladetid | 4 t. |
Slagstyrke | IK09 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 8,4 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 7800 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Min./maks. ladespænding | 100-240 V/AC |
Nominel effekt | 20 W |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Bredde x højde x dybde | 203 x 202 x 62 mm |
Antal LED'er | 1 STK |
Materiale | Aluminiumplast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!