Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust
Aluminiumskabinet med gummikant
Fuld kapacitet med det samme
COB LED-lyskilde
To lystilstande
1.700 lm og 1.000 lm
Skift tilstandssekvens
Fuld lysstyrke - lav lysstyrke - fra
Stativ trinløst justerbar
Kan bruges sammen med stativ
Stativ med monteringshuller (M8)
Leveres med AC/DC-lader
Li-ion: 7,4 V, 57,72 Wh, 7.800 mAh
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!