Ergopower Dual 25 W
Akku LED-arbejdslampe Ergopower Dual 25 W
ERGOPOWER DUAL 25W ARBEJDSLAMPE



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lampen kan oplades enten via lysnettet eller i bilen.
Takket være det uafhængige batteristyringssystem kan lampen også bruges, når ladekablet er tilsluttet, og lampen samtidigt oplades = dobbelt brug.
Egenskaber:
- SMD LED'er
- To lysniveauer - 2.500 lumen og 1.000 lumen
- Med visning af resterende kapacitet/ladestatus
- Holder med monteringshuller - til vægmontering eller montering på stativ
- Leveringsomfang inkl. 3 m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og biloplader til 12/24 V
- Strømkabel med selvlåsende funktion
7,2 V, 7800 mAh litium-ion-batteri
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Min./maks. lysstrøm | 1000 / 2500 lm |
Farvetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lyseperiode | 2,5-6 t. |
Slagstyrke | IK08 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
Nominel spænding | 8,4 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 7800 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominel effekt | 25 W |
Kabeltype | H07RN-F2x1,0 mm² |
Forbindelsestype | Sikkerhedsstik |
Ledningslængde | 3 m |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 35 °C |
Bredde x højde x dybde | 218 x 287 x 108 mm |
Stiktype | F, E |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!