Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ergopower Dual 25 W
Akku LED-arbejdslampe i eksklusivt Würth-design med to forskellige lysniveauer og USB-stik.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lampen kan oplades enten via lysnettet eller i bilen.
Takket være det uafhængige batteristyringssystem kan lampen også bruges, når ladekablet er tilsluttet, og lampen samtidigt oplades = dobbelt brug.
Egenskaber:
- SMD LED'er
- To lysniveauer - 2.500 lumen og 1.000 lumen
- Med visning af resterende kapacitet/ladestatus
- Holder med monteringshuller - til vægmontering eller montering på stativ
- Leveringsomfang inkl. 3 m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og biloplader til 12/24 V
- Strømkabel med selvlåsende funktion
7,2 V, 7800 mAh litium-ion-batteri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!