Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku lodde- og hæftemaskinesæt

Akku lodde- og hæftemaskinesæt
AKKU LODDEKOLBE, 3.7V, 17 DELE

Varenr. 0988042631
EAN 4065746075312

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Omfattende sæt til lette reparationer af plastdele og til almindeligt loddearbejde på elektriske og elektroniske komponenter.

Til plastreparation af brud, revner eller huller og almindeligt loddearbejde



Nem håndtering takket være akku svejsejern



Alsidig brug takket være modulsystem med forskellige redskaber



Tilbehør til forskellige brugsmål


  • Svejsning i rørbøjler

  • Svejsning i plaststrimler

  • Fastgørelse af forstærkningsmåtter/-net

  • Udførelse af loddearbejde

  • Krympning af krympemuffer


Inkluderet i leveringen:


  • 1 stk. akku plastsvejsejern med beskyttelseshætte

  • 1 stk. opladningskabel, USB til Micro USB (230 V adapter medfølger ikke)

  • 1 stk. tilbehør til rørbøjler

  • 1 stk. tilbehør til svejsning af plaststrimler

  • 1 stk. tilbehør til svejsning af forstærkningsmåtter/-net

  • 1 stk. loddekolbetilbehør

  • 1 stk. smalt loddekolbetilbehør

  • 1 stk. krympemuffetilbehør

  • 50 stk. rørbøjler, U-formet, 0,6 mm art. 0480206030

  • 50 stk. rørbøjler, U-formet, 0,8 mm art. 0480206031

  • 6 stk. PE reparationsstrimler, 3,8 mm art. 0480206035

  • 6 stk. PP reparationsstrimler, 5,2 mm art. 0480206036

  • 6 stk. PS reparationsstrimler, 3,7 mm art. 0480206037

  • 6 stk. ABS reparationsstrimler, 3,8 mm art. 0480206038

  • 6 stk. PP reparationsstrimler, 3,75 mm art. 0480206039

  • 2 stk. forstærkningsmåtter, 100 x 50 mm art. 0480206045
Bemærk

Forsigtig: Må ikke anvendes ved reparation af sikkerhedsrelevante komponenter!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2200 mAh

Nominel effekt

30 W

Nominel spænding

3.7 V

Ladespænding

5 V

Ladetid

3.5 t.

Arbejdstemperatur

480 °C

Opvarmningstid

10 s

Antal stykker i sortiment/sæt

17 STK

Længde x bredde x højde

275 x 170 x 50 mm

Reservedele til dette produkt:
Reparationsnet af plast

NET TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 2 stk.
Klamme Til WTG 40 termohæftepistoler

0,6MM CLAMP TIL AKKU LODDEKOLBE

x 100 stk.
Klamme Til WTG 40 termohæftepistoler

0,8MM CLAMP TIL AKKU LODDEKOLBE

x 100 stk.
Reparationsbånd af plast

PE STIFT 3.8MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 5 stk.
Reparationsbånd af plast

PP STIFT 5.2MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 5 stk.
Reparationsbånd af plast

PS STIFT 3.7MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 5 stk.
Reparationsbånd af plast

ABS STIFT 3.8MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 5 stk.
Reparationsbånd af plast

PP STIFT 3.75MM TIL AKKU LODDEKOLBE

Til akku lodning og hæfteklammesæt
x 5 stk.