Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku lodde- og hæftemaskinesæt
Omfattende sæt til lette reparationer af plastdele og til almindeligt loddearbejde på elektriske og elektroniske komponenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til plastreparation af brud, revner eller huller og almindeligt loddearbejde
Nem håndtering takket være akku svejsejern
Alsidig brug takket være modulsystem med forskellige redskaber
Tilbehør til forskellige brugsmål
- Svejsning i rørbøjler
- Svejsning i plaststrimler
- Fastgørelse af forstærkningsmåtter/-net
- Udførelse af loddearbejde
- Krympning af krympemuffer
Inkluderet i leveringen:
- 1 stk. akku plastsvejsejern med beskyttelseshætte
- 1 stk. opladningskabel, USB til Micro USB (230 V adapter medfølger ikke)
- 1 stk. tilbehør til rørbøjler
- 1 stk. tilbehør til svejsning af plaststrimler
- 1 stk. tilbehør til svejsning af forstærkningsmåtter/-net
- 1 stk. loddekolbetilbehør
- 1 stk. smalt loddekolbetilbehør
- 1 stk. krympemuffetilbehør
- 50 stk. rørbøjler, U-formet, 0,6 mm art. 0480206030
- 50 stk. rørbøjler, U-formet, 0,8 mm art. 0480206031
- 6 stk. PE reparationsstrimler, 3,8 mm art. 0480206035
- 6 stk. PP reparationsstrimler, 5,2 mm art. 0480206036
- 6 stk. PS reparationsstrimler, 3,7 mm art. 0480206037
- 6 stk. ABS reparationsstrimler, 3,8 mm art. 0480206038
- 6 stk. PP reparationsstrimler, 3,75 mm art. 0480206039
- 2 stk. forstærkningsmåtter, 100 x 50 mm art. 0480206045
Forsigtig: Må ikke anvendes ved reparation af sikkerhedsrelevante komponenter!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!