Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserens Plus
Til rensning og affedtning ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig afluftning og fremragende rengøringsresultat
- Hurtig og effektiv fjernelse af sod, fedt, bremsestøv og olieholdige rester
- Renser uden at efterlade rester
Ovenliggende ventil til 360°-påføring
Høj materialekompatibilitet med maling, plast, forseglinger og gummi
Acetonefri
AOX- og silikonefri
Må ikke sprayes på varme dele. Ikke egnet til afrensning i forbindelse med limning. Før påføring kontrolleres kompatibiliteten af gummi- eller plastdele og malede overflader på et usynligt område.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Renser overfladerester, olie, fedt og snavs fra tromlebremser, koblingsdele, klæbende steder og tætningsflader.
Spray de overflader, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud. Gentag processen ved kraftig tilsmudsning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!