Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 54-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Det originale SMART STEP: Første spiralbor med trappeborsspidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)



Præcise runde huller



Ekstremt praktisk boring


  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Boring med hældning mulig

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul


Betydeligt hurtigere end konventionelle slebne spiralbor



Perfekt til udboring af nitter og gevindbolte



Det første spiralbor, der giver mulighed for præcis håndstyret boring op til Ø 20 mm uden forboring, og når det bruges på en borepresse, er det tilmed muligt at bore præcist op til Ø 26,5 mm uden forboring


Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber



3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) for blindhuller!