Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 1
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 2
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 3
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 4
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 5
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 6
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 22-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Det originale SMART STEP: det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)



Præcise runde huller



Ekstremt komfortabel boring


  • Fjerner behovet for forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul


Betydeligt hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding



Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte



Første spiralbor, der muliggør håndholdt boring på op til huller med 20 mm i diam. uden forboring. Giver desuden mulighed for præcise huller på op til 26,5 mm i diam. uden forboring ved brug i en søjleboremaskine


Skaft reduceret til diam. 12,7 mm fra 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige borepatroner med tre kæber



3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) for blindhuller!