Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med flange EN 1665 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

EN 1665 stål 8.8 zinkflage sølv
BOLT EN 1665 8.8 ZFSHL M12X40

Varenr. 416241240

EAN 4057708673933

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med flange EN 1665 8.8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Varenr. 416241240

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


  • Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
Bemærk

ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Der er en vis begrænset lighed | Nogle hovedhøjder er ændret | Flangediameteren er uændret | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M16, M20 er ændret | Styrke 12.9 fjernet | Fingevind fjernet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M12

Længde (l1)

40 mm

Hoveddiameter (dc)

26,6 mm

Hovedhøjde (k1)

11,8 mm

Standarder

EN 1665

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkflage-sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

720 t.

Hovedtype

Sekskantet hoved med flange

Kærvtype

Udvendig sekskant

Nøglevidde (s1)

WS18

Gevindtype

M

Stigning

1,75 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

40 mm

Produktklasse

A

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Riflede møtrikker

FL.LÅSEMØTRIK 10 NV17 ZFSHL M12

Fortandet flangemøtrik, stål, styrkeklasse 10, zinkflage, sølv (ZFSHL)
x 100 stk.
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM DPE M12

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Skruesikring, superfast

DOS SKRUESIKRING SUPERFAST GRØN, 50G

Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
x 1 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, med sølv-zinkflagebelægning (ZFSHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV18 ZFSHL M12

Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042 8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

LÅSEMØTRIK ISO7042 8 NV18 ZFSHL M12

Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 ZFSHL M12

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZFSH Ø12

Fjederskive S Fjederstål, zinkflage, sølv (ZFSH)

SCHNORR - SIKRING ZFSH M12

x 500 stk.
Flad skive - store serier ISO 7093-1, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

SKÆRMSKIVE ISO7093/1 200HV ZFSH M12

Zinkflage med meget høj korrosionsbeskyttelse
x 100 stk.