Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diamanttørborekrone, M14-optag

Diamanttørborekrone til fliser, M14
TØRBOREKRONE-KLINKER M14 Ø5

Varenr. 5457235005

EAN 4053479436838

Prisvisning for kunder efter login
Diamanttørborekrone, M14-optag

Varenr. 5457235005
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
Specialudviklet diamantboremaskinebor til tørboring af selv de allerhårdeste materialer som stentøj. Til brug på vinkelslibere

Ekstremt hurtig boring


takket være vakuumdiamantbelægning



Op til 14 mm dia. med specialkølevoks



Nem fjernelse af borekernen


  • < 50 mm dia. med huller i siderne

  • Over 50 mm dia. med huller i siderne og ekstra huller
Bemærk
  • Vandkøling ikke nødvendigt!

  • Hastighedsregulering ikke nødvendig.

  • Borekronen har ca. 0,5 mm til 1 mm overmål. Dette gør det nemmere at bore dybere ned i underlaget (f.eks. med murbor), så der forhindres skade på flisen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til fliser og sten med en tykkelse på op til 15 mm. Tykkere materialer op til den specificerede arbejdslængde kan stadig bores, men det vil være nødvendigt med flere hyppige pauser for nedkøling.

  • Velegnet til hård keramik, tynd granit- og marmorpaneler og hårdtbrændte mursten.
Instruktioner
  • Boring: Boret skal rotere, herefter starter man i en skrå vinkel på materialet og går gradvist op i lodret position.

  • Lette cirkelbevægelser øger borehastigheden og skåner borekronen.

  • Forsigtig: Du skal holde en kort pause, så boret kan blive afkølet, især når der bores i mere end ca. 30 sekunder, eller når der bores igennem tykke materialer.

  • Regelmæssige pauser bevirker, at boret afkøles og øger generelt borekronens levetid.

  • Brug kun borekroner i roterende tilstand!

  • Sørg for at anvende passende værnemidler!

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Boremønster (punktsystem)

2 af 4 punkter

Problemløser (punktsystem)

3 af 4 punkter

Diameter (Ø)

5 mm

Arbejdslængde

35 mm

Længde

62 mm

Design

Speciel kølevoks

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø5X85MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
Borehjælp til boring af huller på glatte overflader

BORESKABELON FOR TØRBOREKRONE