Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamanttørborekrone, M14-optag
Specialudviklet diamantboremaskine til tørboring selv de allerhårdeste materialer som stentøj. Til brug på vinkelslibere.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt hurtig boring
takket være vakuumdiamantbelægning
Op til 14 mm dia. med specialkølevoks
Nem fjernelse af borekernen
- < 50 mm dia. med huller i siderne
- Over 50 mm dia. med huller i siderne og ekstra huller
- Vandkøling ikke nødvendigt!
- Hastighedsregulering ikke nødvendig.
- Borekronen har ca. 0,5 mm til 1 mm overmål. Dette gør det nemmere at bore dybere ned i underlaget (f.eks. med murbor), så der forhindres skade på flisen.
- Særligt velegnet til fliser og sten med en tykkelse på op til 15 mm. Tykkere materialer op til den specificerede arbejdslængde kan stadig bores, men det vil være nødvendigt med flere hyppige pauser for nedkøling.
- Velegnet til hård keramik, tynd granit- og marmorpaneler og hårdtbrændte mursten.
- Boring: Boret skal rotere, herefter starter man i en skrå vinkel på materialet og går gradvist op i lodret position.
- Lette cirkelbevægelser øger borehastigheden og skåner borekronen.
- Forsigtig: Du skal holde en kort pause, så boret kan blive afkølet, især når der bores i mere end ca. 30 sekunder, eller når der bores igennem tykke materialer.
- Regelmæssige pauser bevirker, at boret afkøles og øger generelt borekronens levetid.
- Brug kun borekroner i roterende tilstand!
- Sørg for at anvende passende værnemidler!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!