Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI
18V AKKU SKRUEM. POW C, PAP, U.A/L MCUBE







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse, da funktionsvælgerkontakten kan bruges til nemt og hurtigt at skifte mellem skruning, boring og slagboring
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overophedning, overbelastning eller blokering af motoren slukker motoren for tidligt
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver og en lang levetid, der opretholder en mere stabil hastighedskurve selv under belastning
- LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Robust design til krævende brug på byggepladser
- Maksimal levetid og minimal slitage
- 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid
- Elektronisk signalkontakt
Nominel spænding | 18 V DC |
Tomgang 1./2. gear min./maks. | 0-550 / 0-2000 o/min |
Maks. tilspændingsmoment hård/blød | 140 / 60 Nm |
Maks. slaghastighed | 32000 o/min |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1,5-13 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,3 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Længde | 215 mm |
Højde | 260 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!