Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Meget kraftfuld, praktisk akku slagbore-/skruemaskine med valgbar slagborefunktion og et moment på 140 Nm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse, da funktionsvælgerkontakten kan bruges til nemt og hurtigt at skifte mellem skruning, boring og slagboring
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overophedning, overbelastning eller blokering af motoren slukker motoren for tidligt
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver og en lang levetid, der opretholder en mere stabil hastighedskurve selv under belastning
- LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Robust design til krævende brug på byggepladser
- Maksimal levetid og minimal slitage
- 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid
- Elektronisk signalkontakt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!