Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT
18V AKKU RUNDSAV, PAP, U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indbyggede funktioner til beskyttelse mod overbelastning og overophedning beskytter maskinen mod overbelastning
- Lang motorlevetid: Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver
- Ekstra beskyttelse mod spåner ved hjælp af dækriste over ventilationsåbninger
- Sikkert arbejde, da maskinen kun kan startes op ved at trykke på udløserknappen og dødmandskontakten samtidigt
- Høj skæredybde på 68 mm muliggør universel anvendelse på byggepladser
- Kompatibel med styreskinne
Maks. tomgangshastighed | 4400 o/min |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Diameter for savklinge | 190 mm |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 68 mm |
Maks. skæredybde ved 45 grader | 50 mm |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 300 x 185 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 4,6 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
RUNDSAVKLINGE TRÆ 190X1,8/1,2X30-24MM
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!