Akku slagskruetrækker ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
Akku slagskruetrækker ASS 18-1/4" COMPACT
18V AKKU SL.SKRUETR. 1/4" U.A/L, MCUBE
MASTER M-CUBE




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tre hastigheds-/momenttrin samt tre andre tilstande, der kan indstilles til den korrekte skrueforbindelse, giver mulighed for optimal justering til en bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Tre LED-lys på gearhovedet for optimal belysning af arbejdsområdet
- Den kulfri motor med overbelastningsbeskyttelse kræver kun et lavt niveau af vedligeholdelse og er holdbar og kraftfuld
- Ubesværet og brugervenligt arbejde takket være det kompakte og lette design med gummibelagt håndtag
- Ingen tilbageslagseffekt eller vridningseffekt på håndleddet
- Det integrerede lynskiftebeslag til ¼" E 6,3 bits gør det muligt at skifte bit hurtigt og uden brug af værktøj



Anbefalet maks. boltstørrelse: M16 med sekskanttop eller TX-kærv. Til skruetrækkere med sekskantkærv, op til maksimalt M8 (størrelse 13).
Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
Min./maks. tomgangshastighed | 0-3000 o/min |
Min./maks. slaghastighed | 0-4000 o/min |
Maks. moment til hårde skrueanvendelser | 295 Nm |
Egnet til skrue | M5 - M16 |
Værktøjsoptag | 1/4 sekskantet holder |
Længde | 150 mm |
Bredde | 65 mm |
Højde | 250 mm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1.7 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 0 Ah |