Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagskruetrækker ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
Let og kompakt akku slagboremaskine med ¼" borepatron (E 6,3)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tre hastigheds-/momenttrin samt tre andre tilstande, der kan indstilles til den korrekte skrueforbindelse, giver mulighed for optimal justering til en bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Tre LED-lys på gearhovedet for optimal belysning af arbejdsområdet
- Den kulfri motor med overbelastningsbeskyttelse kræver kun et lavt niveau af vedligeholdelse og er holdbar og kraftfuld
- Ubesværet og brugervenligt arbejde takket være det kompakte og lette design med gummibelagt håndtag
- Ingen tilbageslagseffekt eller vridningseffekt på håndleddet
- Det integrerede lynskiftebeslag til ¼" E 6,3 bits gør det muligt at skifte bit hurtigt og uden brug af værktøj
Anbefalet maks. boltstørrelse: M16 med sekskanttop eller TX-kærv. Til skruetrækkere med sekskantkærv, op til maksimalt M8 (størrelse 13).
Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!