DSS 1/2” F trykluftsslagnøgle
Trykluft slagnøgle DSS 1/2" F
SLAGNØGLE DSS 1/2" F, KOMPAKT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 610 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 1,15 kg
- Kan benyttes, hvor manuel skruning er mulig
- 6-trins effektstyring i rotation med eller mod uret med praktisk enhåndsvending sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- Luftindtaget kan drejes i næsten alle retninger, hvilket giver maksimal komfort, uden at luftslangen kommer i vejen
- Fleksibel og justerbar omdrejningskontakt, der gør det lige let i brug for både venstre- og højrehåndede brugere
- Anbefalet maks. skruestørrelse: M14
- Slagnøgler er ikke dynamometriske nøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. til dækvedligeholdelse), skal der dagligt påfyldes lidt olie via luftindtaget
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Værktøjsoptag | 1/2 udvendig firkant |
Maks. arbejdsmoment | 542 Nm |
Maks. frigivelsesmoment | 610 Nm |
Lydtryksniveau | 90 dB |
Vibration | 3,5 m/s² |
Driftstryk | 6,3 bar |
Maskinens vægt | 1,15 kg |
Min. indvendig diameter for slange | 9 mm |
Luftforbrug | 159 l/min. |
Forbindelsesgevind | 1/4 |
Længde x bredde x højde | 70 x 55 x 125 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!