Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Højtydende, let og kompakt slagnøgle med komposithus. Anbefalet maks. skruestørrelse: M16
Driftssikker, kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet med en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
Alsidig slagnøgle i et robust aluminiumskabinet med høj ydeevne og praktiske funktioner
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevneværdier over gennemsnittet og praktiske udstyrsegenskaber
Slagnøgle med trykluft, dobbelthammer, med maks. tilspændingsmoment på 1.700 Nm. Til skruer og bolte op til M27