Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

M-CLICK+ hulsavadapter BMLA-A4/A2

M-CLICK hulsavadapter
HULSAV HOLDER, CLICK, TIL SUBKOMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Varenr. 5801692005
EAN 4099618220524

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lynskifteadapter til hulsave med M-CLICK+ hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK eller M-CLICK+ borespindel
  • Praktisk og hurtig udskiftning af tilbehøret takket være Würth M-CLICK hurtigskiftesystemet

  • Meget kompakt universalsystem, der også kan bruges på vanskeligt tilgængelige steder

  • Hovedlængden er reduceret til et minimum takket være direkte tilslutning til maskinen

  • Pålidelig og sikker brug af hulsave, da hulsaven forhindres i at vælte, hvis borepatronen ved et uheld åbner sig

  • De meget lave produktionstolerancer og den direkte og præcist passende tilslutning til borespindlen sikrer markant færre vibrationer og mere præcis koncentricitet af saven, hvilket resulterer i en længere levetid for hulsaven og mindre slitage på drivenhedens leje

  • For at skifte saven behøver borepatronen ikke at blive fjernet fra borespindlen, hvilket muliggør betjening med én hånd. Derudover muliggør de medfølgende adaptere et meget enkelt og hurtigt skift af de forskellige diametre
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

M-CLICK+

M-CLICK+ hulsavadapter BMLA-A4/A2 indeholdt:
1 x
HSCo centerbor Til hårdmetalcylindersav med stor belastning

CENTRERBOR F/LYNSKIFTE ADAPTER, 110X6MM

ZEBRA
Beskrivelse: Med specielt centreringspunkt for kortere boretider, velegnet til næsten alle materialer som f.eks. hårdt træ og blødt træ, støbejern, ikke-jernholdige metaller, konventionelt stål og rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Adapter A2 til bi-metalhulsav til diametre på 32 til 152 mm

ADAPTER A2

ZEBRA
Mængde: 1 x
1 x
Adapter A4 til bimetalhulsav til diametre på 14 til 30 mm

ADAPTER A4

ZEBRA
Mængde: 1 x