Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment

DIN 7985/0965 stål 4.8 forz. panh./unders. H Sysko
M-SKRUE DIN965/7985 FZB SORT. 1625STK

Varenr. 5964004600

EAN 4058794216813

Prisvisning for kunder efter login
Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment

Varenr. 5964004600
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
1625 dele i systemkuffert 4.4.1. Panhovedskruer, DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN 965, H-krydskærv, styrkeklasse 4.8, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)

Sortiment med 1625 dele


  • 100 skruer med panhoved M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med panhoved M5 x 10 / 16

  • 75 skruer med panhoved M5 x 20

  • 75 skruer med panhoved M6 x 10

  • 50 skruer med panhoved M6 x 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M5 x 10 / 16 / 20

  • 100 skruer med undersænket hoved M6 x 10 / 16

  • 75 skruer med undersænket hoved M6 x 20
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 965, DIN 7985

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Antal stykker i sortiment/sæt

1625 STK

Produktvægt (pr. vare)

6212,000 g

Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment indeholdt:
100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X10

Beskrivelse:
10 mm x M4
Mængde: 100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X16

Beskrivelse:
16 mm x M4
Mængde: 100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X20

Beskrivelse:
20 mm x M4
Mængde: 100 x
100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X10

Beskrivelse:
10 mm x M5
Mængde: 100 x
100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X16

Beskrivelse:
16 mm x M5
Mængde: 100 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
75 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X20

Beskrivelse:
20 mm x M5
Mængde: 75 x
75 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X10

Beskrivelse:
10 mm x M6
Mængde: 75 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X16

Beskrivelse:
16 mm x M6
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X20

Beskrivelse:
20 mm x M6
Mængde: 50 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M4X10

Beskrivelse:
M4; Længde: 10 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M4X16

Beskrivelse:
M4; Længde: 16 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M4X20

Beskrivelse:
M4; Længde: 20 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M5X10

Beskrivelse:
M5; Længde: 10 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M5X16

Beskrivelse:
M5; Længde: 16 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H2 FZB M5X20

Beskrivelse:
M5; Længde: 20 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H3 FZB M6X10

Beskrivelse:
M6; Længde: 10 mm
Mængde: 100 x
100 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H3 FZB M6X16

Beskrivelse:
M6; Længde: 16 mm
Mængde: 100 x
75 x
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN965 4.8 UH H3 FZB M6X20

Beskrivelse:
M6; Længde: 20 mm
Mængde: 75 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x