Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Panhovedskruer DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN965, sortiment
1625 dele i systemkuffert 4.4.1. Panhovedskruer, DIN 7985/skruer med undersænket hoved DIN 965, H-krydskærv, styrkeklasse 4.8, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortiment med 1625 dele
- 100 skruer med panhoved M4 x 10 / 16 / 20
- 100 skruer med panhoved M5 x 10 / 16
- 75 skruer med panhoved M5 x 20
- 75 skruer med panhoved M6 x 10
- 50 skruer med panhoved M6 x 16 / 20
- 100 skruer med undersænket hoved M4 x 10 / 16 / 20
- 100 skruer med undersænket hoved M5 x 10 / 16 / 20
- 100 skruer med undersænket hoved M6 x 10 / 16
- 75 skruer med undersænket hoved M6 x 20
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!