Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment

DIN 934/DIN 125, A2 1200 dele, Sysko
MØTRIK+SKIVE DIN934/125 A2 SORT. 1200STK

Varenr. 5964032200

EAN 4058794184167

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment

Varenr. 5964032200
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
1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Sekskantede møtrikker DIN 934/flade skiver, til sekskantede bolte og møtrikker, A2

Sortiment med 1200 dele


  • 100 M3 sekskantmøtrikker

  • 100 M4 sekskantmøtrikker

  • 100 M5 sekskantmøtrikker

  • 100 M6 sekskantmøtrikker

  • 100 M8 sekskantmøtrikker

  • 50 M10 sekskantmøtrikker

  • 50 M12 sekskantmøtrikker

  • 100 skiver Ø 3,2 mm

  • 100 skiver Ø 4,3 mm

  • 100 skiver Ø 5,3 mm

  • 100 skiver Ø 6,4 mm

  • 100 skiver Ø 8,4 mm

  • 50 skiver Ø 10,5 mm

  • 50 skiver Ø 13,0 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

4010,000 g

Antal stykker i sortiment/sæt

1200 STK

Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment indeholdt:
50 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV17 M10

Mængde: 50 x
50 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV19 M12

Mængde: 50 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV5,5 M3

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV7 M4

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV8 M5

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV10 M6

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK DIN934 A2 NV13 M8

Mængde: 100 x
50 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 B A2 140HV Ø10,5

Mængde: 50 x
50 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø13,0

Mængde: 50 x
100 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø3,2

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø4,3

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø5,3

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø6,4

Mængde: 100 x
100 x
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø8,4

Mængde: 100 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x