Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik/plan skiver A2, sortiment
1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Sekskantede møtrikker DIN 934/flade skiver, til sekskantede bolte og møtrikker, A2
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sortiment med 1200 dele
- 100 M3 sekskantmøtrikker
- 100 M4 sekskantmøtrikker
- 100 M5 sekskantmøtrikker
- 100 M6 sekskantmøtrikker
- 100 M8 sekskantmøtrikker
- 50 M10 sekskantmøtrikker
- 50 M12 sekskantmøtrikker
- 100 skiver Ø 3,2 mm
- 100 skiver Ø 4,3 mm
- 100 skiver Ø 5,3 mm
- 100 skiver Ø 6,4 mm
- 100 skiver Ø 8,4 mm
- 50 skiver Ø 10,5 mm
- 50 skiver Ø 13,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!