Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fortandede låseskiver, DIKN 125/låseskive, DIN 127, sortiment

DIN 127/6798, stål, forzinket, 1200 dele, Sysko
FJEDER/TANDSKIVER FZB SORT.1200STK

Varenr. 5964044100

EAN 4046777920123

Prisvisning for kunder efter login
Fortandede låseskiver, DIKN 125/låseskive, DIN 127, sortiment

Varenr. 5964044100
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
1200 dele i systemkuffert 4.4.1. Fortandede låseskiver, DIN 125-A, 140 HV stål / låseskive DIN 127-B, forzinket fjederstål, blåpassiveret (FZB)

Sortiment med 1200 dele


  • 100 fortandede låseskiver Ø 4,3 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 5,3 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 6,4 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 8,4 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 10,5 mm

  • 100 fortandede låseskiver Ø 13,0 mm

  • 100 låseskiver Ø 4,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 5,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 6,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 8,1 mm

  • 100 låseskiver Ø 10,2 mm

  • 100 låseskiver Ø 12,2 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 127, DIN 6798

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Antal stykker i sortiment/sæt

1200 STK

Produktvægt (pr. vare)

2690,000 g

Fortandede låseskiver, DIKN 125/låseskive, DIN 127, sortiment indeholdt:
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 12 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 12 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø10,5

Mængde: 100 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø13,0

Mængde: 100 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø4,3

Mængde: 100 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø5,3

Mængde: 100 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø6,4

Mængde: 100 x
100 x
Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet

TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø8,4

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 10

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 12

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 4

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 5

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 6

Mængde: 100 x
100 x
Fjederskive med retvinklet tværsnit, form B DIN 127, stål, mekanisk påført zinkbelægning

FJEDERSKIVE FZ M 8

Mængde: 100 x