O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1.
O-ring, metrisk, 1050 stk., Sysko
O-RINGE (3,0-24,0) SORT. 1050STK
Varenr. 5964046800
EAN 4046777219753
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
NBR 70, diameter 3-24 mm
- NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C
- Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Standarder | ISO 3601-1 |
Materiale | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Farve | Sort |
Systemmål | 4.4.1 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1050 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 1951,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 3 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 4 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 5 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 6 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 7 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
2 mm; 8 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
100
x
50
x
Beskrivelse:
2 mm; 10 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 10 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2 mm; 12 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 12 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 14 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 15 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
50
x
25
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 17 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3 mm; 18 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
2.5 mm; 19 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3 mm; 20 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3 mm; 22 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
3 mm; 24 mm
Metrisk, NBR 70
Mængde:
25
x