Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1.
O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1. - 1
O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1. - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

O-ring metrisk sortiment 1050 dele i systemkuffert 4.4.1.

NBR 70, diameter 3-24 mm
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
  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C

  • Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)