Akku LED-arbejdslampe, FLEX CL2000, 18V
Akku LED-arbejdslampe FLEX CL2000 18V
AKKU ARBEJDSLAMPE FLEX CL2000 18.0 U/BAT
Varenr.
9501015806
EAN 4030293211728
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Akku LED-arbejdslampe, FLEX CL2000, 18V, giver kraftig belysning med en nominel effekt på 80 W. Robust konstruktion i aluminium, glas og plast sikrer holdbarhed. Kompakt design gør den nem at transportere og bruge på forskellige arbejdssteder.
- Akku LED-arbejdslampe med en nominel spænding på 18 V, der sikrer kraftig og pålidelig belysning
- Robust konstruktion i aluminium, glas og plast, som giver lang holdbarhed og modstandsdygtighed over for hårde arbejdsforhold
- Kompakt design med dimensionerne 23 x 19 x 19,3 cm, hvilket gør den nem at transportere og bruge på forskellige arbejdssteder
- Effektiv belysning med en nominel effekt på 80 W, der oplyser selv de mørkeste arbejdsområder
- Attraktiv rød farve, der gør lampen let at finde blandt andet udstyr
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!