Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku LED-arbejdslampe, FLEX CL2000, 18V
Akku LED-arbejdslampe, FLEX CL2000, 18V, giver kraftig belysning med en nominel effekt på 80 W. Robust konstruktion i aluminium, glas og plast sikrer holdbarhed. Kompakt design gør den nem at transportere og bruge på forskellige arbejdssteder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Akku LED-arbejdslampe med en nominel spænding på 18 V, der sikrer kraftig og pålidelig belysning
- Robust konstruktion i aluminium, glas og plast, som giver lang holdbarhed og modstandsdygtighed over for hårde arbejdsforhold
- Kompakt design med dimensionerne 23 x 19 x 19,3 cm, hvilket gør den nem at transportere og bruge på forskellige arbejdssteder
- Effektiv belysning med en nominel effekt på 80 W, der oplyser selv de mørkeste arbejdsområder
- Attraktiv rød farve, der gør lampen let at finde blandt andet udstyr
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!