Induktionsvarmer
Induktionsvarmeapparat T-12000 mobil
INDUKTIONSVARMER 11KW
Varenr. W280000011
EAN 4056807240688
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidigt instrument til køretøjer og på værksteder.
Til opvarmning og til at løsne fastsiddende fittings som f.eks.:
- Forbindelsesstænger
- Udsugningssystemer
- Lambda-sensorer
- Akseldele
- Ophængsbeslag
- Drivaksler
- Motordele
- Styringsgearkasser
- Hjullejehuse
- ABS-sensorer
- Bremserørsystemer
- Hjulbolte
Især i bilsektoren opvarmes fastsiddende fittings ofte med gasbrændere eller svejseflammer. Risikoen for skader på biler og især høj sikkerhedsrisiko kan blive væsentligt reduceret ved hjælp af en induktionsvarmer.
Kontakt din Diatec-specialist for yderligere oplysninger eller ved eventuelle spørgsmål!
Kan også bruges til mange almindelige anvendelser, som f.eks.
- Fjernelse af rust og maling
- Forvarmning til svejsning
- Opvarmningspaneler, stænger osv. til bøjning
- Støbte dele
- Karosseridele
Nominel spænding | 400 V/AC |
Effektudgang | 11 kW |
Maskinens vægt | 110 kg |
Længde | 0 mm |
Bredde | 800 mm |
Højde | 1040 mm |
Maks. temperaturforhold | 1000 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!